PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC 50m Kabel zasilającySIEMENS

files/fotob/1108498.png.
PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC 50m Kabel zasilający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6XV18210BN50
Kod EAN: 
4019169401357
Symbol Sonepar: 
P01599566
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
50 m
Liczba włókien
2
Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
1
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Fioletowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Wdmuchiwane
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Rodzaj włókna
POF
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Rodzaj tuby
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
ST
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Pancerz
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
ST
Z odciążeniem naprężeń
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19051PA00 BFOC (20szt) Złącze wtykowe

Opis produktu

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, BFOC connector, 1 pack = 20 units
Porównaj
6GK19051PA00
6GK19051PA00 BFOC (20szt) Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19056PA10 (2szt) Ściągacz izolacji

Opis produktu

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, Stripping Tool Set V2 Tool set consisting of 1 unit cable knife for removing the protective jacket of the plastic FO standard cable and 1 unit circular cutter for removing the core sheath
Porównaj
6GK19056PA10
6GK19056PA10 (2szt) Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19056PB00 Akcesoria do technologii światłowodowej

Opis produktu

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, BFOC crimping tool
Porównaj
6GK19056PB00
6GK19056PB00 Akcesoria do technologii światłowodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19056PS00 Akcesoria do technologii światłowodowej

Opis produktu

PROFIBUS Plastic Fiber Optic BFOC polishing kit, sufficient for 100 BFOC connectors
Porównaj
6GK19056PS00
6GK19056PS00 Akcesoria do technologii światłowodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar