YKSYFtZny 7x2,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzuBITNER

files/fotob/1358491.jpg.
YKSYFtZny 7x2,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BIT YKSYFTZNY 0,6/1KV
Nr Katalogowy: 
EM8452
Kod EAN: 
5902956125293
Symbol Sonepar: 
P00930867
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel sygnalizacyjny opancerzony taśmą stalową, 0,6/1kV

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - °C
Liczba żył
7
Maksymalna temperatura żyły
160 °C
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Cyfry
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Podtrzymanie funkcji
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Pancerz
Tak
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

YKSYFtZnY 10x1,0 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
BITNER
EM8456

YKSYFtZnY 10x1,0 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny...

YKSYFtZnY 10x1,0 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
YKSYFtZny 10x1,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
BITNER
EM8457

YKSYFtZny 10x1,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny...

YKSYFtZny 10x1,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
YKSYFtZnY 10x10 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
BITNER
EM8461

YKSYFtZnY 10x10 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny...

YKSYFtZnY 10x10 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
YKSYFtZny 10x2,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
BITNER
EM8458

YKSYFtZny 10x2,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny...

YKSYFtZny 10x2,5 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
YKSYFtZny 10x4 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Porównaj
BITNER
EM8459

YKSYFtZny 10x4 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny...

YKSYFtZny 10x4 żo /1kV Kabel sygnalizacyjny w pancerzu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar