DF2BN0400 BEZPIECZNIK 8,5x31,5 GL/GG 4ASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501335.jpg.
DF2BN0400 BEZPIECZNIK 8,5x31,5 GL/GG 4A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DF, LS1/GK1
Nr Katalogowy: 
DF2BN0400
Kod EAN: 
3389110499346
Symbol Sonepar: 
P01210467
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 4 A and the maximum rated voltage is 400 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are 8.5mm x 31.5mm. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 10 parts

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.65 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
400 - 400 V
Zdolność łączeniowa
20 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
Inne
Rozmiar
8x32 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STI 1P 8,5x31,5 400V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Acti9 STI jest podstawą bezpiecznikową niskiego napięcia. Jest on używany do zastosowań usługowych i przemysłowych wymagających wysokiej zdolności wyłączania. Ma bieguny 1P, prąd znamionowy do 10 A i krzywą bezpiecznika GG lub AM z wkładką bezpiecznikową typu 8,5 mm x 31,5 mm. można...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
8,5 x 31.5 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
A9N15635
STI 1P 8,5x31,5 400V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STI 1P+N 380V 8,5x31,5 Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Acti9 STI jest podstawą bezpiecznikową niskiego napięcia. Jest on używany do zastosowań usługowych i przemysłowych wymagających wysokiej zdolności wyłączania. Posiada bieguny 1P+N, prąd znamionowy do 10A i krzywą bezpiecznika gG lub aM z wkładką bezpiecznikową typu 8,5 mm x 31,5 mm. może...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Dla rozmiaru bezpiecznika
8,5 x 31.5 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model zamykany
Tak
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Porównaj
A9N15645
STI 1P+N 380V 8,5x31,5 Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar