M258 Eth/RS/42/4AI SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510793.jpg.
M258 Eth/RS/42/4AI Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M258
Nr Katalogowy: 
TM258LD42DT4L
Kod EAN: 
3595864074207
Symbol Sonepar: 
P01854735
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon M258 range, an offer of logic controllers for high performance machine builders. This compact base is for logic controller. It provides 4 analogue inputs, 10 for fast, 4 for regular, 12 for discrete inputs and 4 fast, 12 discrete outputs with 12bit input resolution. The compact base has sink for fast and regular, source for input logic and source output logic. There is an isolation between channels 500Vrms and internal logic and no isolation between channels. It supports 128MB flash and 64MB internal RAM memory. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 237.5mm (Width) x 85mm (Depth) x 99mm (Height). It weighs 0.77kg. It is suitable for used in general machine control, conveying and packaging applications. This product is certified by CE, GOST-R CSA, C-Tick and CULus. It meets IEC 61131-2, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 and UL 508 standards. Compact and totally expandable, the Modicon M258 Logic Controllers are designated to the machine builders (OEMs) by offering performant solutions in terms of speed control, high speed counting, motion and communication networks. 30% saving time in assembly, wiring and commissioning

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.022 ms
Głębokość
85 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wejść cyfrowych
26
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
16
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
4
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
46
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
237.5 mm
Wielkość pamięci
64000 kByte
Wysokość
99 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
LTE
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SOMACHINE USB V4.3 OPROGRAMOWANIE

Opis produktu

This product is part of the SoMachine range, an offer software for developing, configuring, and commissioning the entire machine in a single software environment. The SoMachine machine solution software V4.3 USB drive format, supports Windows 8.1 Professional 32/64bit, Windows 7 Professional 32/64bit...
Porównaj
SOMNACS43
SOMACHINE USB V4.3 OPROGRAMOWANIE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar