VW3M5A12R10 BCH16 2*05 10M bez ekranu PrzewódSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396756.jpg.
VW3M5A12R10 BCH16 2*05 10M bez ekranu Przewód
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 16
Nr Katalogowy: 
VW3M5A12R10
Symbol Sonepar: 
P10158911
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to przewód sterujący hamulcem dedykowany do serwonapędów Easy Lexium 16 i powiązanych z nimi serwosilników BCH16. Sterowanie hamulcem silnika zawiera przełącznik elektroniczny, który może sterować hamulcem silnika w serwosilnikach BCH16. Jest wyposażony w jedno plastikowe złącze po stronie serwosilnika i wolny przewód po stronie serwonapędu. Przekazuje sygnał sterujący hamulca do serwosilników BCH16. Mierzy 10m. Jego skład to 2 x 0,5 mm kwadratowego. Waży 0,400kg. Ten kabel połączeniowy przesyła sygnał sterujący hamulca do serwosilnika BCH16. Jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE i dyrektywą EMC 2014/30/UE. Ten kabel jest przeznaczony do łączenia serwosilników BCH16 z kołnierzem o średnicy od 40 mm do 80 mm oraz serwonapędów o mocy znamionowej od 100 W do 1000 W. Sprzedawany jest w pojedynczych sztukach. Kombinacje serwonapędu Easy Lexium 16 i serwosilnika BCH16 zostały specjalnie zaprojektowane w celu łatwej integracji i uruchomienia w Twojej maszynie. Kombinacje serwonapędów Easy Lexium 16 i serwosilników BCH16 zapewniają odpowiedni poziom wydajności dla większości prostych maszyn do sterowania ruchem

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330A5C2

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02330F5C2

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02330F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm Serwosilnik
BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332A5C2

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332A5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD02332F5C2

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm...

BCH16HD02332F5C2 60mm wał 14mm 200W 3000rpm 23bit Serwosilnik
BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
BCH16HD04330A5C2

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm...

BCH16HD04330A5C2 60mm wał 14mm 400W 3000rpm Serwosilnik