XGCS49LB201 STACJA KOMPAKTOWA RFIDTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184155.jpg.
XGCS49LB201 STACJA KOMPAKTOWA RFID
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ADVANCED DETECTION
Nr Katalogowy: 
XGCS49LB201
Kod EAN: 
3389119632256
Symbol Sonepar: 
P01767530
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This standalone smart antenna with pilot lights is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. It is mounted on a panel through a standard diameter 22mm hole and manually tightened to secure in place using a single locking nut. The locking nut is supplied with the smart antenna. It has integrated multi-color LED. For Modbus RTU protocol, with a RS 485 physical interface and a data rate of 9,600baud to 115, 000baud. Depending on the associated tags, its sensing distance is 20mm to 70mm. Its degree of protection is IP65 for the rear face and IP69K for the front face. This antenna operates at ambient air temperature from -25°C to +70°C. It features a compact format of 40mm x 40mm x 40mm, a M12 connector for the power supply and integrated multi-color LEDs that can be controlled remotely by the automation system via the Modbus RTU communication network. This smart antenna, with its sleek, clean design with no screws on the front face, is intended for use in industrial environments, particularly in cleaning applications in the medical and food and beverage sectors It complies with EN 301489-1, EN 301489-3, EN 300330-1 and EN 300330-2 standards, and CE, cULus, IC, FCC part 15 certifications. Dedicated electronic tags and accessories, such as network T-connectors and M12 cables, to be ordered separately, are available to facilitate daisy-chain connections. For rapid and efficient access control. Easy to install and configure. Rugged and compact products, with a worldwide compatibility

Dane techniczne

Ciężar
57 g
Głębokość
40 mm
Maksymalny zakres transmisji
70 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Średnica
22 mm
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Protokół radiowy
ISO 15693

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XGHB90E340 ELEMENT RFID

Opis produktu

This electronic tag is part of the XG range, an offer of RFID readers and tags. RFID, Radio Frequency Identification, refers to radio frequency identification systems, 13.56 MHz. This tag, with EEPROM type memory, for read and write operations, has a memory capacity of 256bytes. This system makes it...

Dane techniczne

Ciężar
5 g
Głębokość
85.5 mm
Maksymalny zakres transmisji
150 mm
Szerokość
54 mm
Wysokość
1 mm
Zakres częstotliwości
13.56 MHz
Kolor
Niebieski
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Protokół radiowy
ISO 15693
Rodzaj pamięci
FRAM/EEPROM
Porównaj
XGHB90E340
XGHB90E340 ELEMENT RFID
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów...
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* KLUCZ DO DOCISKANIA NAKRETKI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar