LCS FO UNI 24xOM3 Kabel światłowodowyLEGRAND

files/fotob/665914.jpg.
LCS FO UNI 24xOM3 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSFO
Nr Katalogowy: 
032553
Kod EAN: 
3245060325534
Symbol Sonepar: 
P01409274
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Uniwersalny kabel światłowodowy 24xOM3 luźna tuba Parametry produktu:  

Dane techniczne

Ciężar
55 kg/km
Liczba włókien
24
Liczba włókien
24
Liczba włókien w tubie
24
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
73 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.3 mm
Szerokość przewodu około
7.3 mm
Wysokość przewodu około
7.3 mm
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu
3 kN
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
OM3
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Kolor powłoki/izolacji
Turkusowy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Geometria kabla
Okrągły
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Wdmuchiwane
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d2
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Dca
Rodzaj tuby
Tuba luźna
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Kategoria włókna
OM3
Pancerz
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Tak
Odporność na chemikalia
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Podtrzymanie funkcji
Nie
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar