HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM3 Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564566.jpg.
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM3 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
27560324
Kod EAN: 
4044776511854
Symbol Sonepar: 
P01809686
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W obszarach przemysłowych, gdzie znajdują się łatwopalne materiały lub otoczeniach o dużych temperaturach, Obiekty łatwopalne lub zagrożone pożarem, Do wewnątrz i na zewnątrz, Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki, Zapewnienia transmisję danych w trakcie i po pożarze wg IEC 60331-25, Odpowiedni do instalacji w podziemnych tunelach, gdzie bardzo ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Dodatkowy płaszcz chroni włókna przy zastosowaniu w trudnych warunkach, Pancerz stalowy zapewnia doskonałą ochronę przed wysokimi obciążeniami mechanicznymi i gryzoniami, Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie, Luźna tuba żelowana, Odciążenie ze wzmocnionej przędzy szklanej zatrzymującej wodę, Pancerz z taśmy stalowej karbowanej, Płaszcze LSZH (niskodymowe, bezhalogenowe) wewnętrzne i zewnętrzne, Kolor: czarny (RAL 9005), Właściwości przeciwpożarowe: Bezhalogenowy (IEC 60754-1) Nierozprzestrzeniający ognia (IEC 60332-3) Niska gęstość dymu (IEC 61034-1/2) Utrzymanie cięgłości obwodu (IEC 60331-25), przewody z włókien światłowodowych, Centralna luźna tuba z 24 włóknami szklanymi, Włókna oznaczone kolorami, Wodoszczelność wzdłużna, Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy

Dane techniczne

Liczba włókien
24
Liczba włókien w tubie
24
Przybliżona średnica zewnętrzna
12.6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Zastosowanie
Uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Wdmuchiwane
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Nie
Rodzaj tuby
Tuba centralna
Pancerz
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Odporność na chemikalia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Kategoria włókna
OM3
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar