HITRONIC HDH 2G 50/125 OM2 Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564667.jpg.
HITRONIC HDH 2G 50/125 OM2 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
26010202
Kod EAN: 
4044776506232
Symbol Sonepar: 
P01475585
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do zastosowania wewnątrz budynków, Trzeci obszar okablowania, Okablowanie strukturalne - sieć szkieletowa, Sposób ułożenia: kanały podparapetowe, korytka, rury instalacyjne, szyby instalacyjne, podłogi techniczne i sufity podwieszane, Uniwersalny kabel do okablowania budynków, Bardzo wygodna instalacja dzięki małym rozmiarom, wysokiej giętkości, małym promieniom gięcia, Brak zakłóceń elektromagnetycznych, kabel nie zawiera elementów metalowych, Odpowiednie do montażu bezpośrednio na obiekcie, Włókna w ścisłej tubie, Odciążenie ze wzmocnionej przędzy szklanej zatrzymującej wodę, Płaszcz niskodymowy, bezhalogenowy zewnętrzny, Dostępne na zamówienie: jednomodowy, OS2 (żółty) i wielomodowy OM4 (fioletowy), Kolor: turkusowy (RAL 6027) w przypadku OM3, pomarańczowy (RAL 2003) w przypadku OM2 i OM1, Do 12 światłowodów ściśle buforowanych (900 µm), Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy, Wytrzymałość mechaniczna, Włókna oznaczone kolorami

Dane techniczne

Liczba włókien
2
Liczba włókien w tubie
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Pancerz
Nie
Kategoria włókna
OM2
Wdmuchiwane
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Rodzaj tuby
Tuba ścisła
Odporność na chemikalia
Nie
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Podtrzymanie funkcji
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar