HITRONIC HQN1500 4G50/125 OM2 Kabel światłowodowyLAPP

files/fotob/564577.jpg.
HITRONIC HQN1500 4G50/125 OM2 Kabel światłowodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
27600204
Kod EAN: 
4044776110200
Symbol Sonepar: 
P01294068
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okablowanie między budynkami, sieć szkieletowa, Połączenia WAN, Środowiska przemysłowe, Do zastosowania na zewnątrz, Sposób ułożenia: puste rurki z tworzywa sztucznego, kanały i półki, możliwy do wdmuchiwania, Odpowiedni do ułożenia bezpośrednio w ziemi, Łatwe układanie dzięki kompaktowej budowie, dużej giętkości, wytrzymałemu płaszczowi i małemu promieniowi gięcia, Odporny na promieniowanie UV, wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie, Brak zakłóceń elektromagnetycznych, kabel nie zawiera elementów metalowych, Możliwy do wdmuchiwania (płaszcz zewnętrzny o niskim współczynniku tarcia), PE: płaszcz zewnętrzny, Odciążenie ze wzmocnionej przędzy szklanej zatrzymującej wodę, Luźna tuba żelowana, Włókna z podstawowym pokryciem, Kolor: czarny (RAL 9005), Centralna luźna tuba z 24 włóknami szklanymi, Solidny, bezhalogenowy płaszcz zewnętrzny, Wodoszczelność wzdłużna, Ochrona przed gryzoniami, Włókna oznaczone kolorami

Dane techniczne

Liczba włókien
4
Liczba włókien w tubie
4
Przybliżona średnica zewnętrzna
7.3 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Zastosowanie
Zewnętrzny/na zewnątrz
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Wdmuchiwane
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Rodzaj włókna
Wielomodowy 50/125
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Kategoria włókna
OM2
Podtrzymanie funkcji
Nie
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Tak
Pancerz
Tak
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Tak
Odporność na chemikalia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj tuby
Tuba centralna
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar