A-2YF(L)2Y 20x2x0,6 Kabel telekomunikacyjnyLAPP

files/fotob/95510.jpg.
A-2YF(L)2Y 20x2x0,6 Kabel telekomunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1591032
Kod EAN: 
4044773106527
Symbol Sonepar: 
P00613000
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nie należy umieszczać przewodu lub kabla bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na niebezpieczeństwo pożaru, Przewody zewnętrzne do systemów telekomunikacyjnych i przetwarzania danych, Jak A-2Y(L)2Y, jednak z wypełnieniem żelowym, laminowany płaszcz wewnętrzny z folii aluminiowej, płaszcz zewnętrzny z PE, Według DIN VDE 0816, Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny (RAL 9005), Odporny na działanie promieniowania UV, 
wodoszczelny poprzecznie, Wersja z wypełnieniem (A-2YF(L)2Y...ST III BD) jest dodatkowo wodoszczelna w płaszczyźnie wzdłużnej

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 50 °C
Liczba żył
40
Przybliżona średnica zewnętrzna
17.5 mm
Średnica żyły
0.6 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Materiał izolacji żyły
Polietylen (PE)
Identyfikacja żył
Kolor + pierścienie
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Struktura skrętki
Czwórki
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Ułożenie skrętek
Pęczki
Dozwolone jako kabel zewnętrzny
Tak
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Powłoka ochronna
Al / PE (aluminium/polietylen)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar