1263-61 Puszka podtynkowaKAISER

files/fotob/229374.jpg.
1263-61 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
B2
Nr Katalogowy: 
1263-61
Kod EAN: 
4013456142718
Symbol Sonepar: 
P01331864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose ohne Putzhaut Tiefe 68,5 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
16 mm
Długość
78 mm
Głębokość
68.5 - 68.5 mm
Głębokość
68.5 mm
Głębokość wewnętrzna
68 mm
Liczba wpustów
12
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Szerokość
76 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Bezhalogenowe
Tak
Z przegrodą
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Opcjonalna blokada rury
Nie
Blokada rury
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Zgodność z BS 4662
Nie
Króciec
Króciec tunelowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Z ekranowaniem
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Ze śrubami
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Zastosowanie specjalne
Inne
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1261-06 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Universal-Aufstockelement für Aufstockhöhe 105 - 170 mm für Klebebefestigung
Porównaj
1261-06
1261-06 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-07 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Universal-Aufstockelement für Aufstockhöhe 175 - 300 mm für Klebebefestigung
Porównaj
1261-07
1261-07 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-09 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Universal-Aufstockelement für Aufstockhöhe 175 - 300 mm für Druckknopfbefestigung
Porównaj
1261-09
1261-09 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-11 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Gegenlager ohne Spezial-Haftkleber
Porównaj
1261-11
1261-11 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-20 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Rohrkupplung für M20 Rohre
Porównaj
1261-20
1261-20 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-32 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Betonbau B² Rohrkupplung für M32 Rohre
Porównaj
1261-32
1261-32 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
1261-60 Pierścień dystansowy

Opis produktu

Betonbau B² Putzausgleich-Ring mit Putzhaut

Dane techniczne

Długość
24.6 mm
Wysokość dystansu
14.5 mm
Średnica
66 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Sposób montażu
Do zabetonowania
Zastosowanie
Puszka elektroinstalacyjna
Pierścień wydłużający
Tak
Z pokrywą
Tak
Porównaj
1261-60
1261-60 Pierścień dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar