9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowychKAISER

files/fotob/229692.jpg.
9060-78 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9060-78
Kod EAN: 
4013456241015
Symbol Sonepar: 
P01331680
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht, halogenfrei

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

9068-79 Puszka podtynkowa

Opis produktu

Hohlwand Gerätedose luftdicht halogenfrei, für dünne Beplankung mit Geräteschrauben

Dane techniczne

Głębokość
47 - 47 mm
Głębokość
47 mm
Średnica
68 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP3X
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z przegrodą
Nie
Wyposażenie
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Pokrywa
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Króciec
Króciec tunelowy
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wiatroszczelne
Tak
Blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Ze śrubami
Tak
Zastosowanie specjalne
Inne
Plombowane
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Porównaj
9068-79
9068-79 Puszka podtynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar