9253-22 Puszka przyłączeniowa trójdzielnaKAISER

files/fotob/1757307.jpg.
9253-22 Puszka przyłączeniowa trójdzielna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
O-RANGE®
Nr Katalogowy: 
9253-22
Symbol Sonepar: 
P10216040
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
204 mm
Liczba wkładów osprzętowych
3
Liczba wpustów
6
Szerokość
68 mm
Model/kształt/forma
Owalny
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Potrójny
Rodzaj budowy
Puszka osprzętowa
Wpusty z tyłu
Tak
Wiatroszczelne
Tak
Blokada rury
Nie
Plombowane
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Z przegrodą
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Nie
Króciec
Inne
Zastosowanie specjalne
Inne
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy rurowy
Nie
Ze śrubami
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Do rur o średnicy
20/25 mm
Przepust kablowy membranowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5000 Przegroda
Porównaj
5000
5000 Przegroda
9060-98 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Hohlwand Verbindungsstutzen luftdicht
Porównaj
9060-98
9060-98 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar