369220 7 Wideodomofon z aparatem głośnomówiącymLEGRAND

files/fotob/667035.jpg.
369220 7 Wideodomofon z aparatem głośnomówiącym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AVDIY
Nr Katalogowy: 
369220
Kod EAN: 
3414970566416
Symbol Sonepar: 
P01364281
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Zestawy wideodomofonowe Dodatkowe aparaty Parametry produktu: Zestaw z aparatem lustrzanym 7” Zestaw wideodomofonowy 1-rodzinny. Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej. Zestaw składa się z: - 1 panelu zewnętrznego: montaż natynkowy, IP54, IK07, z kamerą szerokokątną (95°) - 1 aparatu wewnętrznego – wideodomofonu 369225 - 1 zasilacza wraz z akcesoriami do przedłużenia przewodu zasilającego - akcesoriów montażowych Połączenie za pomocą 2 przewodów (brak w zestawie). Maks. długość przewodu między wideodomofonem a panelem zewnętrznym: 100 m (zależnie od przekroju przewodu – patrz instrukcja). Możliwość otwierania dwóch zamków (furtki i bramy). Możliwość rozbudowy do wersji 2-rodzinnej (ten sam panel dla instalacji 1 i 2 rodzinnej). Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny nr ref 369339. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV nr ref. 369400 (zamawiana oddzielnie) oraz załączania oświetlenia. Możliwość interkomu z 2 dodatkowymi aparatami wewnętrznymi (zamawiane oddzielnie). Funkcje wideodomofonu: - regulacja głośności, sygnału wywołania oraz parametrów obrazu. - wyposażony w 4 przyciski funkcji podstawowych: odbioru wywołania, otwarcia furtki, otwarcia bramy, aktywacji panelu zewnętrznego oraz dodatkowo przycisk do załączania oświetlenia - montaż natynkowy z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu Wymiary w mm  (wys. x szer. x głęb.):  - panel zewnętrzny: 161 x 100 x 37 - wideodomofon: 167 x 238 x 26

Dane techniczne

Głębokość
26 mm
Kąt widzenia kamery
95 °
Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Przekątna ekranu
177.8 mm
Szerokość
238 mm
Wysokość
167 mm
Przekątna ekranu (cale)
7 in.
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Z funkcją pamięci
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z funkcją wideo
Tak
Kolor stacji wewnętrznej
Czarny
Sposób instalacji
System Bus
Sposób montażu stacji wewnętrznej
Montaż natynkowy
Kolor stacji zewnętrznej
Szary
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System wolne ręce
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie elektrozaczepem
Tak
Komunikacja ze smartfonem
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Z etykietą informacyjną
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar