DLP ALU 50x195 Kanał kablowy bez pokrywyLEGRAND

files/fotob/666262.jpg.
DLP ALU 50x195 Kanał kablowy bez pokrywy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPAL
Nr Katalogowy: 
011104
Kod EAN: 
3245060111045
Symbol Sonepar: 
P00541641
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Kanały aluminiowe DLP 50 x 195, 65 x 195 Parametry produktu: Kanał - Długość 2 m. Dostarczane bez pokrywy - Szerokość pokrywy: 180 mm - Przekrój: 50 x 195 mm

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
50 mm
Liczba pokryw
2
Liczba przegród ruchomych
4
Przekrój użyteczny
7880 mm²
Szerokość
195 mm
Szerokość pokrywy 1
85 mm
Szerokość pokrywy 2
85 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Perforowany
Odporność udarowa
IK07
Z łącznikiem
Nie
Symetryczny
Tak
Kształt prostokątny
Tak
Z folią ochronną
Tak
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Pokrywa na wyposażeniu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar