Charakterystyka ogólna:
DLPC korytka kablowe PCW- Wysokość 100 mm
Parametry produktu:
AkcesoriaOdgałęzienie - poziome- Dla koryta o wysokości: 100 mm i szerokości: 300 mm
Dane techniczne
Numer RAL
7030
Promień wewnętrzny
150 mm
Szerokość odgałęzienia
300 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru