Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe LNECO
Parametry techniczne
- Listwy izolacyjne wykonane z PCW
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską EN 50085-2-1
- Długość 2 m
- Kolor biały
- Odporność na udary 1J
- Temperatura pracy od +15°C do +60°C
- IP 40
- IK 06
Parametry produktu:
Listwa kablowa LNECO:
- Typ listwy: 40X40
- Wymiary: 40 mm x 40 mm
- Bez przegrody
- Długość listwy: 2 m
- Ilość metrów w opakowaniu: 24 m
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
1337 mm²
Szerokość
40 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru