Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe LNECO
Parametry techniczne
- Listwy izolacyjne wykonane z PCW
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską EN 50085-2-1
- Długość 2 m
- Kolor biały
- Odporność na udary 1J
- Temperatura pracy od +15°C do +60°C
- IP 40
- IK 06
Parametry produktu:
Listwa kablowa LNECO:
- Typ listwy: 50X20.2
- Wymiary: 50 mm x 20 mm
- Z przegrodą
- Długość listwy: 2 m
- Ilość metrów w opakowaniu: 40 m
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
1
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
812 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru