92x20 szary (2mb) Listwa nadpodłogowaLEGRAND

files/fotob/666126.jpg.
92x20 szary (2mb) Listwa nadpodłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLPLS
Nr Katalogowy: 
032800
Kod EAN: 
3245060328009
Symbol Sonepar: 
P00199709
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Listwy napodłogowe- Zgodne z normą PN-EN 50085-2-2 - Do prowadzenia instalacji niskoprądowych i wysokoprądowych po podłodze - Wyposażone w pokrywę - Możliwe zasilanie minikolumn i kolumn - Wykonane z twardego PCW Parametry produktu: Listwa napodłogowa 92 x 20 mm- Długość 2 m, dostarczane z pokrywą 4-przedziałową - Pojemność 1 : maksymalnie Ø14.5 mm - Pojemność 2: maksymalnie Ø9.5 mm - Wyposażona w 2 samoprzylepne paski do lepszego zamocowania na podłodze - Stopień ochrony: IP 40 - IK 07 - Kolor ciemnoszary RAL 7016

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba kanałów
4
Liczba przegród
4
Numer RAL
7016
Szerokość
92 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
IK08
Listwa uszczelniająca
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Z powłoką antypoślizgową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar