DLP-N 35/50 105mm Rozgałęzienie płaskieLEGRAND

files/fotob/170330.jpg.
DLP-N 35/50 105mm Rozgałęzienie płaskie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DLP-N
Nr Katalogowy: 
010736
Kod EAN: 
3245060107369
Symbol Sonepar: 
P00353790
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: DLP kanały kablowe 50 x 150 oraz osprzęt Kanały kablowe - Odpowiednie do szerokiego zakresu wymagań i zastosowań - Rozprowadzanie okablowania Duża pojemność dla okablowania oraz dobry dostęp do przestrzeni kanału - Osprzęt instalacyjny możliwość montażu serii Mosaic, osprzętu Ø 60 mm i aparatury modułowej Parametry produktu: Akcesoria wykończeniowe - Rozgałęzienia - Rozgałęzienia płaskie do listwy o szerokości 80 mm - Dla kanałów kablowych 35 x 105 mm, 50 x 105 mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9003
Szerokość
105 mm
Szerokość odgałęzienia
105 mm
Szerokość pokrywy 1
85 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK07
Sposób montażu pokrywy
Obejma
Symetryczny
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z łącznikiem
Tak
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar