GS-A90210RW Kanał podparapetowy asymetryczny białyOBO-BETTERMANN

files/fotob/337554.jpg.
GS-A90210RW Kanał podparapetowy asymetryczny biały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 80®
Nr Katalogowy: 
6278100
Kod EAN: 
4012195664109
Symbol Sonepar: 
P01781607
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
90 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
16850 mm2
Szerokość
210 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka)
Z zaczepami
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Symetryczny
Nie
Z folią ochronną
Tak
Z łącznikiem
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Kształt prostokątny
Tak
Pokrywa na wyposażeniu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288610
71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD7-2 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem. Z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami wpustowymi na przewody o średnicy do 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Szerokość mocowania
Inne
Sposób montażu puszki
Front
Porównaj
6288608
71GD7-2 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
7ZE Odciążnik

Opis produktu

Odciążenie ciągu z klipsami zatrzaskowymi, pasuje do puszek instalacyjnych 7GD... i 71GD...
Porównaj
6288790
7ZE Odciążnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-SVS90210RW Osłona styku

Opis produktu

Pokrywa styku do zamaskowania przyciętych krawędzi kanałów

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
90 mm
Numer RAL
9010
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
210 mm
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
210 - 210 mm
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Śnieżnobiały
Materiał
Stal
Model
Osłona łączenia kanałów
Stopień ochrony (IP)
IP30
Sposób mocowania
Wypinane
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Porównaj
6279788
G-SVS90210RW Osłona styku
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS-KUP90 Złączka

Opis produktu

Złączka do łączenia podstaw kanałów. W ten sposób wykonywane jest wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów. W zakresie dostawy złączki znajdują się dwie blaszki łączące

Dane techniczne

Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
90 mm
Szerokość kanału instalacyjnego
90 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Uniwersalny
Rodzaj budowy
Łącznik
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z wyrównaniem potencjału
Tak
Porównaj
6277294
GS-KUP90 Złączka
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS-OTARW Pokrywa narożnika płaskiego 80

Opis produktu

Pokrywa naroża zewnętrznego kanału podparapetowego Rapid 80 GS

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zastosowanie
Narożnik zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Z folią ochronną
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6279870
GS-OTARW Pokrywa narożnika płaskiego 80
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS-OTRW (70x110) Pokrywa k.podparap.czbiały

Opis produktu

Pokrywa z blachy stalowej do zamknięcia kanałów podparapetowych GS

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Gładki
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Z folią ochronną
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Sposób montażu pokrywy
W środku
Porównaj
6279850
GS-OTRW (70x110) Pokrywa k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS-OTRW 76,5mm Pokrywa narożnika płaskiego 80

Opis produktu

Pokrywa naroża płaskiego kanału podparapetowego Rapid 80 GS

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
76.5 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
W środku
Materiał
Stal
Model
Gładki
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Z folią ochronną
Tak
Porównaj
6279860
GS-OTRW 76,5mm Pokrywa narożnika płaskiego 80
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS-TW90 PRZEGRODA

Opis produktu

Przegroda do podziału kanałów przy różnych poziomach napięcia. Samoczynne kontaktowanie przy montażu

Dane techniczne

Do szerokości kanału
90 mm
Długość
2000 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Porównaj
6277095
GS-TW90 PRZEGRODA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KL80A Klamra kanału

Opis produktu

Klamra kanału do przytrzymania przewodów i zamocowania przegrody w kanałach podaparapetowych Rapid 80 GK, GS i GA oraz w kolumnach zasilających ISS z otworem systemowym 76,5.

Dane techniczne

Szerokość pokrywy
76.5 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z wyrównaniem potencjału
Nie
Montaż pokrywy
Nie
Porównaj
6288640
KL80A Klamra kanału
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKV3V Klamra

Opis produktu

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Porównaj
6288700
RKV3V Klamra
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar