GS-SA90170RW (90x170) Naroże zewn.symetr.kanału śnieżnobiałyOBO-BETTERMANN

files/fotob/337405.jpg.
GS-SA90170RW (90x170) Naroże zewn.symetr.kanału śnieżnobiały
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RAPID 80®
Nr Katalogowy: 
6277710
Kod EAN: 
4012195662587
Symbol Sonepar: 
P01203407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków kanałów podparapetowych GS

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba pokryw
1
Numer RAL
9010
Szerokość
170 mm
Szerokość pokrywy 1
76.5 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
Model
Część dolna
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Odporność udarowa
IK10
Model antybakteryjny
Nie
Z klamrami kablowymi
Nie
Z folią ochronną
Tak
Z łącznikiem
Nie
Symetryczny
Tak
Sposób montażu pokrywy
W środku

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar