Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe KIO Polam-SuwałkiParametry techniczne - Twarde PCW, samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami
- europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2 J
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
Parametry produktu:
Listwy kablowe KIO- Wymiary listwy: 100 x 50 mm
- Podstawa listwy, długość 2 m
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Głębokość
50 mm
Liczba pokryw
1
Liczba przegród ruchomych
1
Numer RAL
9010
Przekrój użyteczny
4224 mm²
Szerokość
100 mm
Szerokość pokrywy 1
80 mm
Wysokość
50 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru