Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe KIO Polam-SuwałkiParametry techniczne - Twarde PCW, samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami
- europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2 J
- Temperatura pracy od -5°C do +60°C
Parametry produktu:
Listwy kablowe KIO- Wymiary listwy: 130 x 50 mm
- Narożnik wewnętrzny
Dane techniczne
Głębokość
50 mm
Liczba pokryw
0
Numer RAL
9010
Szerokość
130 mm
Szerokość pokrywy 1
0 mm
Szerokość pokrywy 2
0 mm
Szerokość pokrywy 3
0 mm
Wysokość
50 mm
Zakres kątów
80 - 120 °
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Model/kształt/forma
Symetryczny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru