Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe KI Polam-Suwałki - Wszystkie listwy LN mają długość 2 m
Parametry techniczne - Listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW, klasa palności V-0, kolor biały
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2J
- Temperatura pracy od -25°C do +60°C
Parametry produktu:
Listwy kablowe KI - Końcówka listwy
- Wymiary: 60/90 mm x 40 mm
Dane techniczne
Szerokość
90 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatury pracy
-5 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru