Charakterystyka ogólna:
Listwy izolacyjne wykonane z PCW
Zaprojektowane zgodnie z normą europejską EN 50085-2-1
Długość 2 m
Kolor biały
Odporność na udary 1J
Temperatura pracy od +15°C do +60°C
IP 40
IK 10
Parametry produktu:
Typ listwy: 32X16
Wymiary: 32 mm x 16 mm
Bez przegrody
Długość listwy: 2 m
Ilość metrów w opakowaniu: 36 mb
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Numer RAL
9003
Przekrój użyteczny
395 mm²
Szerokość
32 mm
Wysokość
16 mm
Zakres temperatury pracy
15 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru