Charakterystyka ogólna:
Listwy kablowe KI Polam-Suwałki
- Wszystkie listwy LN mają długość 2 m
Parametry techniczne
- Listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW, klasa palności V-0, kolor biały
- Zaprojektowane zgodnie z normą europejską PN-EN 50085-12001
- Odporność na udary 2J
- Temperatura pracy od -25°C do +60°C
- IP 30
Parametry produktu:
Listwy kablowe LN
- Przekrój listwy: A
- Typ listwy: 50X20.1
- Wymiary: 50 mm x 20 mm
- Długość listwy: 2 m
- Ilość metrów w opakowaniu: 30 m
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Liczba przegród ruchomych
0
Liczba przegród stałych
0
Przekrój użyteczny
800 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru