HMIG2U Box do paneli HMI ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942740.jpg.
HMIG2U Box do paneli HMI Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY GTU
Nr Katalogowy: 
HMIG2U
Kod EAN: 
3606489747176
Symbol Sonepar: 
P01872147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Standardowy Box do paneli HMI

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
600 GHz
Głębokość
45 mm
Głębokość wbudowania
45 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
10
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
1024 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
188 mm
Szerokość elementu frontowego
188 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
256000 kByte
Wysokość
131 mm
Wysokość elementu frontowego
131 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
2
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z wyjściem drukarki
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Inne
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Z innym nośnikiem danych
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Typ procesora
RISC
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Konfiguracja własna
Tak
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z napędem DVD
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z kartą graficzną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
Porównaj
VJOCNTPACKESS
Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDSNRTMPC Oprogramowanie VIJEO DESIGNER

Opis produktu

Vijeo Designer RunTime. gama produktów: Vijeo Designer - zgodność gamy: Magelis Compact iPC, Magelis iPC, Magelis Smart, Magelis XBT GTW - oznaczenie oprogramowania: Vijeo Designer - rodzaj oprogramowania: oprogramowanie konfiguracyjne - rodzaj licencji: pojedynczy (1 stanowsko) - wersja oprogramowania:...
Porównaj
VJDSNRTMPC
VJDSNRTMPC Oprogramowanie VIJEO DESIGNER
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar