XBTZGM256 Karta pamięci 256MBSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512440.jpg.
XBTZGM256 Karta pamięci 256MB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGELIS XBT GT
Nr Katalogowy: 
XBTZGM256
Kod EAN: 
3595869000232
Symbol Sonepar: 
P00418933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Magelis XBTZ is a compact flash memory card for XBTGT advanced touch panel. It has a memory capacity of 256 MB

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
256 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
125 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
125 MB
Model
Karta Multimedia Card

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

NALEPKA OCHRONNA XBTGT2XXX Nalepka ochronna XBTGT2XXX
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTZG62

NALEPKA OCHRONNA XBTGT2XXX Nalepka ochronna...

NALEPKA OCHRONNA XBTGT2XXX Nalepka ochronna XBTGT2XXX
NALEPKI OCHRONNE XBTGT4XXX Nalepki ochronne XBTGT4XXX
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTZG64

NALEPKI OCHRONNE XBTGT4XXX Nalepki ochronne...

NALEPKI OCHRONNE XBTGT4XXX Nalepki ochronne XBTGT4XXX
NALEPKI OCHRONNE XBTGT53XX Nalepki ochronne XBTGT53XX
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XBTZG65

NALEPKI OCHRONNE XBTGT53XX Nalepki ochronne...

NALEPKI OCHRONNE XBTGT53XX Nalepki ochronne XBTGT53XX
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar