ZBRTC2 05A do 35A. Bezprzewodowy czujnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397947.jpg.
ZBRTC2 05A do 35A. Bezprzewodowy czujnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5R
Nr Katalogowy: 
ZBRTC2
Symbol Sonepar: 
P10156837
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkt jest częścią serii Harmony XB5R, oferty bezprzewodowych i bezbateryjnych przycisków Ø 22 mm. Ten bezprzewodowy czujnik szacuje natężenie prądu w maszynie. Jest to czujnik cęgowy do monitorowania prądu z własnym zasilaniem od 2,5 A do 180 A . Można go zamocować bezpośrednio na kablu, aby uzyskać oszacowanie prądu, ponieważ nie jest wymagana bateria, ani okablowanie. Czujnik komunikuje się z bramą koncentratora Harmony za pomocą protokołu zigbee greenpower 2,4 GHz, zgodnego ze sta ndardem IEEE 802.15.4. Wymiary czujnika to 70 mm wysokości, 51,5 mm szerokości, 39 mm głębokości i waży 232 g. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Jest to produkt o stopniu ochrony IP40. Jest kompatybilny z napędami Harmo ny XB4 i XB5 o średnicy 22 mm. Czujnik można bezpośrednio sparować z bramą koncentratora Harmony ZBRN1 w celu zbieran ia danych

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
600 V
Rozwarcie cęgów
24 mm
Zakres pomiarowy prądu AC
2.5 - 180 A
Stopień ochrony (IP)
IP40
Pomiar harmonicznych
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Tak
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak
Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych
Tak
Pomiar mocy
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Z podświetleniem wyświetlacza
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Rodzaj prądu
AC
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Pomiar temperatury
Nie
Złącze (interfejs)
Tak
Test ciągłości
Tak
Pomiar napięcia AC
Tak
Pomiar napięcia DC
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pomiar prądu upływu
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Pomiar pojemności
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar