KBA25ABG4W Kaseta zasil.25A 3L+N+PESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554118.jpg.
KBA25ABG4W Kaseta zasil.25A 3L+N+PE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CANALIS KBA
Nr Katalogowy: 
KBA25ABG4W
Kod EAN: 
3606480498695
Symbol Sonepar: 
P00358852
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jest to moduł zasilający dla szynoprzewodu Canalis KBA. Canalis KBA jest przeznaczony do dystrybucji oświetlenia i gniazd zasilających. Znamionowy prąd roboczy wynosi 25 A przy 35°C. Znamionowe napięcie robocze wynosi od 230VAC do 400VAC 50/60Hz. Ten element jest przymocowany po lewej stronie linii, a na końcu znajduje się osłona końcowa i powinna być przymocowana po przeciwnej stronie linii. Odbiera kable zasilające o przekroju 4 mm² i maksymalnej średnicy 15 mm (FZ 16). Zawiera 1 obwód elektryczny o biegunowości 3L+N+PE. Zapewnia ochronę IP55 zgodną z normą IEC 60529, która gwarantuje ochronę przewodów przed rozbryzgami i pyłem. Zapewnia ochronę IK06 zgodną z normą IEC 62262 przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi. Długość wynosi 273 mm, a średnica 57 mm. Wykonana jest z białej blachy lakierowanej RAL 9003. Canalis KBA jest zgodny z normą IEC/EN 61439-6. Nie rozprzestrzenia się płomienia zgodnie z zaleceniami normy IEC 60332-3. Wszystkie materiały izolacyjne i plastikowe są wolne od halogenów i mają zwiększoną odporność ogniową (IEC 60695-2)

Dane techniczne

Długość
273 mm
Liczba biegunów
5
Liczba przewodów (bez uziemienia)
4
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
230 - 400 V
Numer RAL
9003
Prąd znamionowy dla AC 50 Hz
25 A
Szerokość
57 mm
Wysokość
57 mm
Kolor
Biały
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Rodzaj odpływu
Wejście kablowe
Wybór fazy
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Z blokadą
Nie
Położenie zasilania
Na końcu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar