Obudowa natynkowa, Obudowa: Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej, Otwory montażowe: 2, Wprowadzenie przewodów: tył: 1 x M20, boki: 2 x M20 (1 po każdej stronie), Kolor Wartość RAL: RAL 7035, Kolor: Dolna część obudowy antracyt, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Stosowane do: 2 x 30.5, Stosowane do: (Illuminated) pushbuttons, (Illuminated) selector switches, Key-operated pushbuttons, Indicator light, EMERGENCY STOP/EMERGENCY OFF buttons with yellow set of adapter rings M22Y-R30, Flat rear contacts M22-FK..., Flat Rear LED elements M22-FLED-…