XACA201 KASETA STEROWNICZASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942353.jpg.
XACA201 KASETA STEROWNICZA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAC PENDANT CONTROL STATIONS
Nr Katalogowy: 
XACA201
Kod EAN: 
3389110645002
Symbol Sonepar: 
P00040534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ta kaseta sterownicza o chwycie pistoletowym jest idealna dla bezpośredniego sterowania z ciężkimi rękawicami roboczymi. Pozwala na obsług ę suwnic pomostowych, żurawi więżowych. Jest odpornka na wstrząsy i korozję dzięki wytrzymałej, podwójnie izolowanej termoplastycznej obudowie. Wysoka wytrzymałośc pozwala na milion operacji

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba prędkości
1
Szerokość
52 mm
Wysokość
295 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 600 V
1.2 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Rodzaj wykonywanego ruchu
Podnoszenie
Do wyłączania awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XACA9411 PRZYCISK BIAŁY

Opis produktu

Ten biały przycisk stanowi proste rozwiązanie spełniające wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym, napojów, a także w służbie zdrowia i farmaceutykach. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnorodne funkcje sterowania. Jest odporny na uderzenia...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
XACA9411
XACA9411 PRZYCISK BIAŁY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XENG1491 BLOK STYK.DO KASETY

Opis produktu

Ten sprężynowy blok styków powrotnych jest oddzielnym komponentem dla podwójnie izolowanej, podwieszaniej kasety sterowniczej XACA. Jest on przeznaczony do montażu z przodu i wyposażony w styki 1 NC + 2 NO

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XENG1491
XENG1491 BLOK STYK.DO KASETY
Szybki podgląd: Opis i parametry
XENG3781 BLOK STYK.DO KASETY

Opis produktu

Blok styków zatrzaskowych 2 NO. Gama produktów: Harmony XAC - Typ produktu lub komponentu : blok styków - Nazwa komponentu: XENG - typ obwodu elektrycznego: Obwód sterowania - zastosowanie bloku styków: prędkość pojedyncza - Typ bloku styków: podwójny - Rodzaj elementu napędowego: blokada...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XENG3781
XENG3781 BLOK STYK.DO KASETY
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA2BS834 NAPĘD PRZYCISKU AWAR.

Opis produktu

Głowica przycisku zatrzymania awaryjnego jest idealna w sytuacjach, w których wymagane jest szybkie działanie, aby proces lub maszyna działały prawidłowo lub gdy ruchy operatora wymagają maksymalnej ergonomii. Wyraźnie odróżnia się wizualnie na odległość dzięki wyraźnem u kształtowi...

Dane techniczne

Średnica grzybka
30 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj przycisku
Płaski
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Kształt soczewki
Okrągły
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
ZA2BS834
ZA2BS834 NAPĘD PRZYCISKU AWAR.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB2BE101 ELEMENT ZESTYKOWY NO

Opis produktu

Ten dodatkowy blok styków do przełączania o dużej mocy jest oddzielnym elementem o średnicy 22 mm XB4 lub XB5 Posiada pojedynczy blok styków NO i typ połączenia śrubowego. Można go łatwo zamontować z tyłu styków przełączających o dużej mocy ZBE50x

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZB2BE101
ZB2BE101 ELEMENT ZESTYKOWY NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB2BE102 ELEMENT ZESTYKOWY NZ

Opis produktu

Ten dodatkowy blok styków do przełączania o dużej mocy jest oddzielnym elementem o średnicy 22 mm XB4 lub XB5 Wyposażony jest w pojedynczy blok styków NC i typ połączenia śrubowego. Można go łatwo zamontować z tyłu styków przełączających o dużej mocy ZBE50x

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZB2BE102
ZB2BE102 ELEMENT ZESTYKOWY NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB2BV006 GNIAZDO LAMPKI DO KASETY

Opis produktu

This pilot light body is a separate component of the range of pendant control stations, type XAC. It features a mounting base for direct supply, for BA 9s or neon bulbs non included. It operates at a maximum voltage of 400V. It weighs 15g

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 400 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
110 - 400 V
Z wbudowanym źródłem światła
Nie
Rodzaj źródła światła
Żarówka
Kolor lampy
Inne
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Oprawka
BA9s
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Porównaj
ZB2BV006
ZB2BV006 GNIAZDO LAMPKI DO KASETY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar