Ta stacja sterownicza w kształcie pistoletu jest idealna do bezpośredniego sterowania przy użyciu ciężkich rękawic roboczych do zastosowań mechanicznych, takich jak suwnice, dźwigi wieżowe, wciągniki stałe i wciągniki belkowe. Jest wytrzymały na wstrząsy i korozję dzięki wytrzymałemu, podwójnie izolowanemu materiałowi termoplastycznemu. Jego wysoka wytrzymałość pozwala na milion operacji
Ten biały przycisk stanowi proste rozwiązanie spełniające wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym, napojów, a także w służbie zdrowia i farmaceutykach. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnorodne funkcje sterowania. Jest odporny na uderzenia (wytrzymałość), pyłoszczelny...
This pilot light body is a separate component of the range of pendant control stations, type XAC. It features a mounting base for direct supply, for BA 9s or neon bulbs non included. It operates at a maximum voltage of 400V. It weighs 15g