XALD211H29H7 KasetaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942324.jpg.
XALD211H29H7 Kaseta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALD, XALK
Nr Katalogowy: 
XALD211H29H7
Kod EAN: 
3389119414166
Symbol Sonepar: 
P01846955
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony XALD, is a complete ready to use control station for start-stop functions. It has 1 flush push button, green with START marking on legend holder and 1 flush push button, red with STOP marking on legend holder. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, IP67, IP69, IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. This control station provides a good resistance to chemical agents, thanks to its electrical double insulation. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides a polycarbonate double insulated enclosure with a light grey (RAL 7035) base of enclosure and a dark grey (RAL 7016) cover. This control station is ideally suited for industrial, buildings, and infrastructure applications. This control station complies with IEC, UL, CSA standards, as well as CE marking. It is also UL listed and CSA certified. It is compatible with the Harmony XB5 range of control and signaling units, providing a wide choice of circular and square heads

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALK178FH49

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem...

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALKW01

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop...

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALD01

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa...

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016

Produkty powiązane i akcesoria

XALD213*ZIEL.NO+CZERW.NC I- Kaseta 2 przyc.kryte samo.po

Opis produktu

Ta ciemno-szara kaseta sterownica pozwala twórcom maszyn na dodanie sterowania i sygnalizacji do ich maszyn. Została zaprojektowana zarówne dla prostych jak i masowych maszyn produkcyjnych, przemysłu tekstylnego, pakunkowego, kontroli drzwi garażowych i rolet. Jest komp atybilna z przyciskami i przełacznikami...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Pobór mocy
0.004 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Porównaj
XALD213
XALD213*ZIEL.NO+CZERW.NC I- Kaseta 2 przyc.kryte samo.po
Szybki podgląd: Opis i parametry
XALD213E*ZIEL.NO+NC+CZERW. Kaseta 2 przyc.kryte samo.po

Opis produktu

Kaseta sterownicza z przyciskami jest idealna do sterowania operacją start/stop w Twoich maszynach. Jest łatwo rozpoznowalna dzięki swoim kolorom i oznaczeniom. Jest odporna na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki certyfikatom IP66, IP67, IP69, IP69K, czyniąc ją idealną do pracy w ciężkich warunkach

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
1
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Porównaj
XALD213E
XALD213E*ZIEL.NO+NC+CZERW. Kaseta 2 przyc.kryte samo.po
Szybki podgląd: Opis i parametry
XALD215*ZIEL.NO+CZERW.NC ST Kaseta 2 przyc.kryte samo.po

Opis produktu

Ta ciemno-szara kaseta sterownica pozwala twórcom maszyn na dodanie sterowania i sygnalizacji do ich maszyn. Została zaprojektowana zarówne dla prostych jak i masowych maszyn produkcyjnych, przemysłu tekstylnego, pakunkowego, kontroli drzwi garażowych i rolet. Jest komp atybilna z przyciskami i przełacznikami...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Porównaj
XALD215
XALD215*ZIEL.NO+CZERW.NC ST Kaseta 2 przyc.kryte samo.po
Szybki podgląd: Opis i parametry
XALD224*ZIEL.NO+CZERW.NC MA Kaseta 2 przyc.kryte samo.po

Opis produktu

This Harmony XALD yellow control station for start/stop function is ideal for your complete control station. It operates with spring return mechanism and uses screw-clamp terminals. This control station with flush push buttons is ideal to control start / stop operation in your machines. Its schematic...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Pobór mocy
0.004 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Porównaj
XALD224
XALD224*ZIEL.NO+CZERW.NC MA Kaseta 2 przyc.kryte samo.po
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ28 Uszczelniacz

Opis produktu

Ta silokonowa osłonka jest idealnym uzupełnieniem jednostki sterującej zatrzymaniem awaryjnym i dostosowuje ją do rygorystycznych wymogów higieny i czyszczenia w surowych branżach. Jej wyraźny kolor pozwala użytkownikom zidentyfikować ją wizualnie na odległość. Jest dos tosowana do przycisków grzybkowych...
Porównaj
ZBZ28
ZBZ28 Uszczelniacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar