XALG02 KASETA PUSTA 2 OTWORYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511913.jpg.
XALG02 KASETA PUSTA 2 OTWORY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALG
Nr Katalogowy: 
XALG02
Kod EAN: 
3389119019330
Symbol Sonepar: 
P00487195
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ta Harmony XALG to pusta kaseta sterownicza do pracy w trudnych warunkach. Posiada 2 wycięcia, 2 pionowe otwory, średnica 22mm dla 2 funkcji. Jest odporny na uderzenia, pył, wodę i wibracje dzięki swoim IP66, IP67, IP69, IP69K, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Ta niezwykle wytrzymała kaseta sterownicza zapewnia odporność na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i odporność na produkty chemiczne. Szeroki zakres temperatur roboczych od -25°C do 70°C umożliwia wszechstronne wykorzystanie produktu. Posiada obudowę z poliamidu wzmocnionego minerałami z czarną podstawą obudowy (RAL 9005) i czarną pokrywą (RAL 9005). Nadaje się do zastosowań takich jak hodowla zwierząt, produkcja/przetwarzanie żywności i napojów, przemysł wodny, uprawa zbóż i owoców, akwakultura, budowa i konserwacja statków, budownictwo, przetwarzanie odpadów i ścieków itp. Jest kompatybilna z gamą jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5, zapewniając szeroki wybór głowic okrągłych i kwadratowych

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
72 mm
Wysokość
135 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Gatunek materiału obudowy
ABS
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBYD06102 Etykieta bez oznaczeń

Opis produktu

Etykieta dla stanowiska sterującego bez oznaczenia 19x27mm. Gama produktów: Harmony XALG - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: etykieta - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Akcesoria do oznaczania - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kaseta sterownicza XALG - Wymiary etykiety:...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
19 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Brak
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBYD06102
ZBYD06102 Etykieta bez oznaczeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar