XALK żółty KasetaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497265.jpg.
XALK żółty Kaseta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XALD, XALK
Nr Katalogowy: 
XALK178FH29
Kod EAN: 
3389119051859
Symbol Sonepar: 
P01814195
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Kaseta z czerwonym przyciskiem grzybkowym żółta, 2NC. Gama produktów: Harmony XALK - Typ produktu lub komponentu : kompleta stacja sterująca - skrócona nazwa urządzenia: XALK - Przeznaczenie urządzenia: do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm - profil operatora: 1 główka przycisku grzybkowego - opisy operatorów: czerwony ""STOP"" 2 NC - Zerowanie (reset): odryglowanie przez obrót - miejsce oznaczenia: oznaczenie na stanowisku sterowniczym - Działanie styków: działanie wolne

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
0
Liczba przycisków grzybkowych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 600 V
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Sposób montażu
Do wbudowania
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Kolor obudowy
Szary
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Z podświetleniem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Klasa zagrożenia wybuchem
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALK178FH49

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem...

HARMONY XAC-A żółto-czerwony Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa
Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALKW01

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop...

Harmony XALK XALKW01 Żółta 1 otwór e.stop Pusta kaseta
XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
XALD01

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa...

XALD01 POKRYW.RAL7035 1 OTWO Pusta obudowa dno RAL7016

Produkty powiązane i akcesoria

ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU Akcesoria

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznaczeniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z wyłącznikiem awaryjnym Harmony

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9121
ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9420*PARADA DE EMERGENCIA ŻÓŁTE Etykieta okrągła D90 wył.bez

Opis produktu

Ta okrągła letykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznakowaniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z dowolnym standardowym wyłącznikiem awaryjnym Harmony 60 mm lub wyłączającym urządzenie

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Język nadruku
Hiszpański
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Porównaj
ZBY9420
ZBY9420*PARADA DE EMERGENCIA ŻÓŁTE Etykieta okrągła D90 wył.bez
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9W2B330 24V logo Oznacznik podświetlany pierścień

Opis produktu

This circular legend provides clear labelling of your emergency stop devices. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation and is compatible with any standard 60mm Harmony emergency stop or switching off unit

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
EMERGENCY STOP
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9W2B330
ZBY9W2B330 24V logo Oznacznik podświetlany pierścień
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ1605*D40 ŻÓŁTA MOZŁ.BLOKA Metal.osłona do przyc.awaryj

Opis produktu

Ta metalowa osłona zamykana blokująca została zaprojektowana jako akcesorium do użycia z przyciskiem w celu ochrony i zapewnienia upoważnionym pracownikom bezpiecznego trybu zatrzymania awaryjnego w razie potrzeby. Jest łatwo instalowana i mocowana do zespołów przyciskó w grzybkowych Harmony XB4 i XB5.Jest...
Porównaj
ZBZ1605
ZBZ1605*D40 ŻÓŁTA MOZŁ.BLOKA Metal.osłona do przyc.awaryj
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBZ58 Osłona ŻÓŁta

Opis produktu

Ta silikonowa osłona jest idealnym uzupełnieniem jednostki sterującej zatrzymaniem awaryjnym. Jest dostosowana do rygorystycznych wymogów higieny i czyszczenia w surowych branżach. Jej wyraźny kolor pozwala użytkownikom zidentyfikować ją wizualnie na odległość. Jest dos tosowana do przycisków grzybkowych...
Porównaj
ZBZ58
ZBZ58 Osłona ŻÓŁta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar