XAPM4506 Kas.cynk.6OTW.80X220X74,5SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511949.jpg.
XAPM4506 Kas.cynk.6OTW.80X220X74,5
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAP, XB2 SL
Nr Katalogowy: 
XAPM4506
Kod EAN: 
3389110312973
Symbol Sonepar: 
P00256878
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ta niebieska kaseta sterownicza z 6 otworami umożliwia twórcom maszyn dodanie sterowania oraz sygnalizacji do ich maszyn w zależności od potrzeb. Została zaprojektowana dla prostej i masowej produkcji maszyn, tekstyliów, pakowania, systemów obsługi małych podnośników, kontroli drzwi garażowych, zwijania rolet. Jest kompatybilna z 22mm przyciskami i przełącznikami Harmony. Jest odpordna na uderzenia, pył, wodę oraz wibrację dzięki certyfikatom IP65, IP69, IP69K, czyniąc ją idealną do pracy w ciężkich warunkach otoczenia

Dane techniczne

Głębokość
77 mm
Liczba pozycji sterowniczych
6
Szerokość
80 mm
Wysokość
220 mm
Średnica otworów
22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy
Niebieski
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Gatunek materiału obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XB5PUSB3 A-A Interfejs USB 3.0

Opis produktu

Gniazdo USB zapewnia prosty sposób na podłączenie maszyny bez potrzeby otwierania jej obudowy poprzez standardowe złącze komunikacyjne. Jest łatwo instalowalne w standardowych 22mm otworach

Dane techniczne

Prędkość transmisji
1250000 kb/s
Dwukierunkowy
Tak
Interfejs strony wtórnej
USB
Interfejs strony pierwotnej
USB
Ochrona nadprądowa
Tak
Rodzaj połączenia strony wtórnej
USB
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
USB
Separacja galwaniczna
Brak
Porównaj
XB5PUSB3
XB5PUSB3 A-A Interfejs USB 3.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA333*KRYTY, ZIELONY, OZN Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ten przycisk zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Można go łatwo zainstalować i wymienić na kompatybilne kompletne przyciski i bloki styków poprzez montaż zatrzaskowy. Jest wyraźnie widoczny na odległość dzięki wyraźnemu kolorowi i oznakowaniu. Jest odporny na uderzenia, kurz, wodę...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AA333
ZB5AA333*KRYTY, ZIELONY, OZN Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AL434 WYSTAJACY,CZERW.Z O Napęd przycisku z samo powr.

Opis produktu

Ten przycisk zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Można go łatwo łączyć z gamą przycisków i bloków styków Harmony, aby wykonywać różnorodne funkcje sterowania. Dzięki wyraźnemu kolorowi i oznakowaniu jest wyraźnie widoczny na odległość. Jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z nadrukiem
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AL434
ZB5AL434 WYSTAJACY,CZERW.Z O Napęd przycisku z samo powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AS84W3B Przycisk wyłączenia awaryjnego

Opis produktu

Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych otworach o średnicy 22 mm. Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych otworach o średnicy...

Dane techniczne

Szerokość otworu
60 mm
Wysokość otworu
60 mm
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z podświetleniem
Tak
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Porównaj
ZB5AS84W3B
ZB5AS84W3B Przycisk wyłączenia awaryjnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca

Opis produktu

Ten korpus / kołnierz mocujący Harmony XB5, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB5 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB5AZ009
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar