XL3 125 1x18 Rozdzielnica natynkowa drzwi białeLEGRAND

files/fotob/666438.jpg.
XL3 125 1x18 Rozdzielnica natynkowa drzwi białe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XL125
Nr Katalogowy: 
401646
Kod EAN: 
3245064016469
Symbol Sonepar: 
P00707191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 125 - rozdzielnice naścienne o szerokości 18 modułów w rzędzie Rozdzielnice od 18 do 72 modułów- Stopień ochrony IP40 - IK09 z drzwiami, IP30 - IK08 bez drzwi - Druga klasa ochronności - Materiał samogasnący odporność na żar 750 °C - Zgodność z normami IEC 60439-3 i IEC 60670-24 Parametry produktu: Rozdzielnice naścienne XL³ 125- Ilość modułów w rzędzie: 18 - Kolor biały RAL 9003 - Rozdzielnice w pełni odwracalne - konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony - Wyposażenie:- drzwi (przezroczyste lub białe w zależności od typu),- wyjmowana konstrukcja wsporcza z możliwością uchylania z zamontowanymi wspornikami,- płyta przepustów kablowych (górna i dolna), demontowana bez użycia narzędzi,- osłony mocowane przez 1/4 obrotu wkręta, zdejmowane pojedynczo, - listwy przyłączeniowe IP2x N+PE,- pasek zaślepek 5-modułowych z możliwością odcięcia 1 lub 0,5 modułu,- naklejki samoprzylepne do opisywania obwodów - Rozstaw wsporników: 150 mm - Wsporniki można zamontować w 2 pozycjach (co daje możliwość zamontowania zarówno aparatów modułowych, jak i DPX³). Można demontować je pojedynczo, bez konieczności uzywania narzędzi. Rozdzielnicę można wyposażyć w osłony pełne i płyty perforowane do montażu urządzeń modułowych (2, 3 lub 4 rzędy) - Wymiary (W x S x G): 300 x 450 x 150 mm - Ilość rzędów: 1 - Ilość modułów: 18 - Drzwi w kolorze białym

Dane techniczne

Głębokość
128 mm
Głębokość wbudowania
124 mm
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9003
Szerokość
450 mm
Szerokość wbudowania
446 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
300 mm
Wysokość wbudowania
296 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Cylinder
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar