PLAKIETKA 2xUSB grafit Plakietka gniazdaLEGRAND

files/fotob/662249.jpg.
PLAKIETKA 2xUSB grafit Plakietka gniazda
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067910
Kod EAN: 
3414970487674
Symbol Sonepar: 
P01761911
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Plakietka Parametry produktu: Plakietka grafitowa: - Do użycia z produktem o nr ref. 067462

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Szerokość osprzętu
53 mm
Wysokość osprzętu
53 mm
Kolor
Czarny
Zastosowanie
USB
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Kostka łączeniowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK04
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Uchwyt transportowy
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar