SK 3000W COMFORT 230VAC Wymiennik ciepła woda/powietrzeRITTAL

files/fotob/723618.jpg.
SK 3000W COMFORT 230VAC Wymiennik ciepła woda/powietrze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3374500
Kod EAN: 
4028177495708
Symbol Sonepar: 
P00892259
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 400x950x145 mm, sterownik e-Comfort

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowa moc chłodnicza L35W10 400l/h
3000 W
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj konstrukcji
Zintegrowane

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Do wymienników ciepła 10L Czynnik chłodzący

Opis produktu

SK Medium chłodnicze do chillerów, mieszanka środek przeciw zamarzaniu/woda 1:2, Zbiornik: 10 l

Dane techniczne

Odporny na stałą temperaturę do
30 °C
Pojemność
11 l
Mrozoodporny do
-5 °C
Zastosowanie
Instalacja klimatyzacyjna
Porównaj
3301950
Do wymienników ciepła 10L Czynnik chłodzący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu

Opis produktu

SK Wąż kondensatu, Ø 12 x 2 mm, dł.: 10 m

Dane techniczne

Średnica nominalna
12 mm
Średnica odpływu
12 mm
Średnica wewnętrzna
10 mm
Średnica zewnętrzna
12 mm
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał spirali
Bez spirali
Strona wewnętrzna gładka
Tak
Strona zewnętrzna gładka
Tak
Porównaj
3301612
SK 12x2mm (10m) Wąż kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3201.990 Zestaw przyłączeniowy

Opis produktu

SK Zestaw przyłączeniowy do wymienników ciepła powietrze/woda, SK 3209-3375.XX0, dł.: 3600 mm, gwint wewnętrzny G 3/8"
Porównaj
3201990
SK 3201.990 Zestaw przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3301.930 Zawór

Opis produktu

SK Zawór równoważący, 3/4x1/2" do regulacji objętości przepływu, do wymienników ciepła powietrze/woda
Porównaj
3301930
SK 3301.930 Zawór
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3301.940 Zawór

Opis produktu

SK Zawór równoważący, 3/4x3/4" do regulacji objętości przepływu, do wymienników ciepła powietrze/woda
Porównaj
3301940
SK 3301.940 Zawór
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
Porównaj
3159100
SK RI DIAG II z kablem HB33 Oprogramowanie diagnostyczne
SK RIFROST-Standard 10L 1:4 Roztwór wody i środka chroniącego przed zamarzaniem

Opis produktu

SK Medium chłodnicze do chillerów, mieszanka środek przeciw zamarzaniu/woda 1:4, Zbiornik: 10 l

Dane techniczne

Odporny na stałą temperaturę do
30 °C
Pojemność
11 l
Mrozoodporny do
-20 °C
Zastosowanie
Instalacja klimatyzacyjna
Porównaj
3301960
SK RIFROST-Standard 10L 1:4 Roztwór wody i środka chroniącego przed zamarzaniem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK SK-B US Kabel do magistrali

Opis produktu

SK Kabel master/slave do klimatyzatorów i wymienników ciepła woda/powietrze, ekranowany kabel interfejsu 3 m, (System magistral BUS SK)
Porównaj
3124100
SK SK-B US Kabel do magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi

Opis produktu

SZ Wyłącznik drzwiowy, z akcesoriami do zabudowy wewnętrznej, bez kabla przyłączeniowego
Porównaj
4127010
SZ Wyłącznik pozycyjny drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar