MERTEN ARGUS Czujnik ruchu 360SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282727.jpg.
MERTEN ARGUS Czujnik ruchu 360
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS - MOVEMENT DETECTORS
Nr Katalogowy: 
MTN5640-3119
Kod EAN: 
3606481463968
Symbol Sonepar: 
P10023057
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Argus, czujnik ruchu 360

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
65 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
360 °
Liczba stref wykrywania
1416
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
15 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
20 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
2.8 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
121 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
121 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
0 °
Zakres temperatury
-20 - 50 °C
Średnica
121 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
40 m
Średnica wbudowania
0 mm
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
1973 m²
Do montażu sufitowego
Tak
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna / ultradźwięki (dualna)
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wymuszone wyłączenie
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Wymuszone załączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przezroczysty
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar