MMS+ P 7.5x75 A4 Kotwa wkręcanaOBO-BETTERMANN

files/fotob/1173390.jpg.
MMS+ P 7.5x75 A4 Kotwa wkręcana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MMS-PLUS-SERIE
Nr Katalogowy: 
3498274
Kod EAN: 
4012196952243
Symbol Sonepar: 
P10145646
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stainless steel screw-in anchor for direct mounting without additional anchors in cracked and uncracked concrete and masonry. With round head for universal fastenings in wet rooms and outdoor areas. Torx drive T30. Construction product tested according to EAD and CE mark, with European Technical Assessment (ETA) and proof of suitability. Load-bearing capacities under fire loads proven up to fire resistance class R120

Dane techniczne

Długość
75 mm
Minimalna głębokość otworu montażowego
40 mm
Rozmiar (T)
30
Średnica gwintu
7.5 mm
Średnica otworu montażowego
6 mm
Skuteczna głębokość zakotwienia
40 mm
Maks. grubość mocowania
35 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał tulejki
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Gatunek materiału kotwy
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Gatunek materiału tulejki
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Hartowane
Tak
Kształt główki
Inne
Materiał kotwy
Stal nierdzewna
Mocowanie za pomocą narzędzia do rozpierania
Nie
Nadaje się do betonu niezarysowanego
Tak
Nadaje się do betonu zarysowanego
Tak
Ognioochronna
Tak
System przykręcania
Torx

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar