THORSMAN KAT3 600V Multimetr cyfrowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/516665.jpg.
THORSMAN KAT3 600V Multimetr cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
IMT23222
Kod EAN: 
3606489486167
Symbol Sonepar: 
P10043933
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

A high specification digital multimeter, designed to measure voltage, current and

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
V [UN]
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
2 MΩ
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji
MΩ [UN]
Pomiar True RMS
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Nie
Pomiar indukcyjności
Nie
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
Inne
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
Inne
Interfejs IR
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Test ciągłości obwodu / test diody
Nie
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Pomiar przewodności
Nie
Pomiar mocy i energii
Nie
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
Inne
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Nie
Pomiar wartości względnej
Nie
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
Inne
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Pomiar cyklu pracy
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Test ciągłości
Tak
Pomiar częstotliwości
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Tak
Pomiar temperatury
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar