Charakterystyka
Rozgałęziacz biurkowy przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń w biurkach, blatach i stołach. Listwa wysuwana, chowana w blat.
możliwość montażu w biurkach lub stołach
zasilanie: 230V AC / 56-60Hz
obciążenie maksymalne: 2500W
stopień ochrony: IP20
złącza:
2 x 230V AC z uziemieniem
1 x RCA
1 x RJ45
1 x USB