OR-GM-9032/B 3x2P+Z czarny Gniazda wpuszczane w blat pł.rantORNO

files/fotob/1438417.jpg.
OR-GM-9032/B 3x2P+Z czarny Gniazda wpuszczane w blat pł.rant
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-GM-9032/B
Kod EAN: 
5908254841071
Symbol Sonepar: 
P10134365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazdo meblowe wpuszczane w blat z płaskim, frezowanym rantem wyróżnia nie tylko minimalistyczny design, ale też funkcjonalność. Rant pozwala estetycznie zamontować kasetę gniazda, tak, aby cały otwór i linie cięć pozostały równo zasłonięte.

Cechą wyróżniającą nowy model powerboxa jest pełna, dolna zabudowa, która ułatwia montaż oraz poprawia bezpieczeństwo. Brak dostępu do gniazd sieciowych i dodatkowo osłonięty gumową uszczelką przepust kablowy chroni przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi. Gniazdo posiada również przesłony torów prądowych, a cała obudowa pozwala zamknąć uchylną klapkę i schować nieużywane urządzenie płasko w blacie.

Czarne, malowane proszkowo powierzchnie gniazda dobrze zgrywają się z wykończeniem większości mebli oraz kolorystycznie wpasują się w większość aranżacji. Dopracowany kształt sprawia, że wykorzystanie gniazda wpuszczanego w blat jest stylową alternatywą dla zwykłych przedłużaczy czy listwy zasilającej, a do tego pozwala skutecznie uniknąć splątanych kabli.

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, stopów cynku i stali, gwarantuje pewność i wygodne użytkowanie przez wiele lat oraz odporność na uszkodzenia.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i doskonale sprawdzi się w domu, biurze, recepcji, sali konferencyjnej, szkolnej pracowni, w suchych strefach kuchni lub w hotelu.

Zamykane, wpuszczane w blat gniazdo umożliwia nam przede wszystkim jednoczesne przyłączenie trzech urządzeń, wyposażono je bowiem w trzy gniazda z uziemieniem, typu francuskiego (3x2P+Z).

Dopuszczalne obciążenie urządzenia to 3680W. Łatwo można podpiąć np. domowe biuro w postaci monitora i laptopa, naładować telefon lub powerbank, a po skończonej pracy zamknąć nieużywane gniazdo. Do gniazda zalecamy kabel 3 x 1,5mm2.

Dane techniczne

Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
3
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Do wbudowania
Stopień ochrony (IP)
IP20
Model uchylny
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar