8/12M inox Płyta wykończeniowa do pokrywyLEGRAND

files/fotob/660399.jpg.
8/12M inox Płyta wykończeniowa do pokrywy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088015
Kod EAN: 
3414970891242
Symbol Sonepar: 
P01752312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Płyta wykończeniowa ze stali nierdzewnej do pokrywy plastikowej • Wysoka jakość wykonania Parametry produktu: • Kompatybilna z pokrywą plastikową 088000 • Grubość 8mm

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
244 mm
Długość wbudowania
244.5 mm
Długość zewnętrzna
246 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
8 mm
Liczba modułów
1
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Minimalna głębokość
7.5 mm
Szerokość wbudowania
116.5 mm
Szerokość zewnętrzna
117.5 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób mocowania
Inne
Zastosowanie
Kasety napodłogowe
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Sposób instalacji
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zaślepka
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar