CONNECT 110x126x3000 aluminium KolumnaKONTAKT-SIMON

files/fotob/157771.png.
CONNECT 110x126x3000 aluminium Kolumna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALC
Nr Katalogowy: 
ALC3200/8/14
Kod EAN: 
8426436052512
Symbol Sonepar: 
P00626826
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolumna, dwustronna, ALC, 3000mm, aluminium

Dane techniczne

Liczba przegród
3
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Dwustronny
Montaż podłogowy
Tak
Kolor kolumny
Aluminium
Montaż sufitowy
Tak
Regulowane
Tak
Kształt kolumny
Prostokątny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
SAL100/8

ALC 2×K45 1×CIMA aluminum Suport z maskownicą...

ALC 2×K45 1×CIMA aluminum Suport z maskownicą do kolumn i minikolumn
ALC 2×K45 1×S500 aluminium Suport z maskownicą do kolumn i minikolumn
Porównaj
KONTAKT-SIMON
52550900-033

ALC 2×K45 1×S500 aluminium Suport z maskownicą...

ALC 2×K45 1×S500 aluminium Suport z maskownicą do kolumn i minikolumn
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AL31P05/8

CONNECT 0,5m aluminium Element przedłużający...

CONNECT 0,5m aluminium Element przedłużający kolumny
CONNECT 0,5m aluminium Element przedłużający kolumny
Porównaj
KONTAKT-SIMON
AL32P05/8

CONNECT 0,5m aluminium Element przedłużający...

CONNECT 0,5m aluminium Element przedłużający kolumny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar