Uniwersalne: to gniazdo meblowe pozwoli ci na jednoczesne podłączenie 3 urządzeń 230V o łącznej mocy do 3680W i 2 ładowanych kablem USB. Wygodne: dzięki zaciskowi śrubowemu trwale i bezpiecznie przymocujesz do mebla bez konieczności wiercenia otworów. Dane techniczne: Napięcie nominalne 230V~, 50Hz. Max. obciążenie: 3680W. Ilość gniazd: 3. Rodzaj gniazd: French (typ E) lub Schuko (typ F). Ilość gniazd USB: 2. Wyjście ładowarki USB: 5VDC/2,1A. Długość kabla: 1,8m (3x1,5 mm2)